Aric - Alimentation LED 75W 24V DC IP67 - 0032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 3130...3130 mA
puissance de sortie - 6...60 W
indice de protection (IP) - IP67
longueur - 116 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DRIVER DC 24V
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070000327
Réf. Sonepar
00058000036
Réf. Fournisseur
0032
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
3130...3130 mA
puissance de sortie:
6...60 W
indice de protection (IP):
IP67
longueur:
116 mm
largeur:
64 mm
hauteur:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED 24V 75W IP67 classe 2 courant d'entrée 0,6A courant de sortie 3,13A durée de vie 250 000h