Aric - Alimentation LED CC 1050mA - 60W - 0052


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 1050...1050 mA
puissance de sortie - 32.5...60 W
longueur - 210 mm
largeur - 43 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070000525
Réf. Sonepar
00058000052
Réf. Fournisseur
0052
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
1050...1050 mA
puissance de sortie:
32.5...60 W
longueur:
210 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED CC 1050mA - 60W