Aric - Alimentation LED CC 350mA - 1-3,8W - 0728

ARIC
CopieCopie
Aric - Alimentation LED CC 350mA - 1-3,8W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 100...240 V

  • courant de sortie - 350...350 mA

  • puissance de sortie - 1...3.8 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070007289

Réf. Sonepar

00058000728

Réf. Fournisseur

0728

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie:

100...240 V

courant de sortie:

350...350 mA

puissance de sortie:

1...3.8 W

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

65 mm

largeur:

39 mm

hauteur:

20 mm

Alimentation LED CC 350mA - 1-3, 8W

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED CC 350mA - 1-3, 8W