Aric - ALIMENTATION LED CC - 350mA 15W Variable - 0046


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 0...15 W
longueur - 102 mm
largeur - 51 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070000464
Réf. Sonepar
00058000049
Réf. Fournisseur
0046
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
0...15 W
longueur:
102 mm
largeur:
51 mm
hauteur:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED CC - 350mA 15W Variable