Aric - Alimentation LED CC - 350mA 15W Variable avec connecteurs - 0058


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 3...15 W
longueur - 167 mm
largeur - 42 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070000587
Réf. Sonepar
00058000058
Réf. Fournisseur
0058
Réf. Commerciale
Aric
tension de sortie:
220...240 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
3...15 W
longueur:
167 mm
largeur:
42 mm
hauteur:
31 mm
Alimentation LED CC - 350mA 15W Variable avec connecteurs
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED CC - 350mA 15W Variable avec connecteurs
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED CC - 350mA 15W Variable avec connecteurs