Aric - Alimentation LED CC 40W 50000h de rechange pour DALLE LED - 52028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 220...240 V
puissance de sortie - 0...40 W
longueur - 108 mm
largeur - 42 mm
hauteur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DALLE LED - ACC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3170070520283
Réf. Sonepar
00058052028
Réf. Fournisseur
52028
Marque
Aric
tension de sortie:
220...240 V
puissance de sortie:
0...40 W
longueur:
108 mm
largeur:
42 mm
hauteur:
25 mm
Alimentation LED CC 40W 50000h de rechange pour DALLE LED
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED CC 40W 50000h de rechange pour DALLE LED
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED CC 40W 50000h de rechange pour DALLE LED


