Aric - Alimentation LED CC 800mA - 35W - 0055

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 220...240 V

  • courant de sortie - 800...800 mA

  • puissance de sortie - 20...36 W

  • longueur - 157 mm

  • largeur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070000556

Réf. Sonepar

00058000055

Réf. Fournisseur

0055

Réf. Commerciale

Aric

tension de sortie:

220...240 V

courant de sortie:

800...800 mA

puissance de sortie:

20...36 W

longueur:

157 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

30 mm

Alimentation LED CC 800mA - 35W

Les Atouts de l'article:

Alimentation LED CC 800mA - 35W