Aric - ALIS UP - Applique ext. LED intég. 7W CCT, corps blanc, monodirectionnel - 51211

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • longueur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070512110

Réf. Sonepar

00058051211

Réf. Fournisseur

51211

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système:

7 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

220 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

61...61 mA

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

44 mm

ALIS UP - Applique ext. LED intég. 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm blanc, monodirectionnel

Les Atouts de l'article:

ALIS UP - Applique ext. LED intég. 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm blanc, monodirectionnel