Aric - ALIS UP/DOWN - Applique ext. LED intég. 13W CCT, corps blanc, bidirectionnel - 51213


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 13.4 W
température de couleur - 3000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 280 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070512134
Réf. Sonepar
00058051213
Réf. Fournisseur
51213
Réf. Commerciale
Aric
puissance du système:
13.4 W
température de couleur:
3000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
280 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
60...60 mA
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
95 mm
hauteur/profondeur:
44 mm
Les Atouts de l'article:
ALIS UP/DOWN - Applique ext. LED intég. 13,4W CCT 3000-4000K, corps 220mm blanc, bidirectionnel