Aric - Appl. Barre 3 spots JUDY B3 GU10, blanc, LED 6,6W 4000K 680lm 25000H incl. - 4480


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 680 lm
puissance du système - 19.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070044802
Réf. Sonepar
00058004480
Réf. Fournisseur
4480
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
680 lm
puissance du système:
19.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
efficacité lumineuse:
103 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
GU10
nombre de lampes/modules:
3
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
700 mm
hauteur/profondeur:
102 mm
diamètre externe:
58 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1