Aric - Applique IP65 IK06 BS500h DEBORA CCT 3/4/5700K 8W 760lm 50000h - 51525


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 760 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 5700...5700 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070515258
Réf. Sonepar
00058051525
Réf. Fournisseur
51525
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
760 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
5700...5700 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
202 mm
efficacité lumineuse:
95 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
3
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
39...39 mA
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
4
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
121 mm
hauteur/profondeur:
97 mm
taux de distorsion harmonique (THD):
30
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Technologie 3 CCT : 3000K / 4000K / 5700K intégré dans le même produit - Faisceaux indirects haut ou bas - Résistance Brouillard Salin 500 heures