Aric - Applique MINI TAHITI noir orientable 2x8,1W 50000h 36° 1250lm 3CCT - 51446


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1250 lm
puissance du système - 16.2 W
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
longueur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TAHITI MINI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070514466
Réf. Sonepar
00058051446
Réf. Fournisseur
51446
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1250 lm
puissance du système:
16.2 W
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
170 mm
efficacité lumineuse:
77 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
134 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale ou plafonnier orientable MINI TAHITI noir, version double avec 2 têtes orientables indépendamment jusqu'à 90°, LED 16,2W 50000h angle de faisceau 36° RG1 1250 lumens CCT 2700-3300-4000K flicker free - Interrupteur à l’arrière du produit, Corps aluminium, Alimentation intégrée, Montage mur (applique) ou plafond, dimmable par coupure de phase