Aric - Applique MINI TAHITI noir orientable 9W 50000h 36° 675lm CCT 2700-3300-4000K - 50595


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 675 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TAHITI MINI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070505952
Réf. Sonepar
00058050595
Réf. Fournisseur
50595
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
675 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
78 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR):
23
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
42...42 mA
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
longueur:
115 mm
diamètre externe:
80 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale ou plafonnier orientable MINI TAHITI noir LED 9W CCT 2700-3300-4000K angle de faisceau 36° 675 lumens dimmable 50000h flicker free - Interrupteur à l’arrière du produit, Corps aluminium, Alimentation intégrée, Montage mur (applique) ou plafond, Orientable jusqu’à 90°, Dimmable par coupure de phase