Aric - Applique Mur MOOREA blanche LED intégrée 8,1W 3000K 615lm indirect - 50164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 615 lm
puissance du système - 8.1 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070501640
Réf. Sonepar
00058050164
Réf. Fournisseur
50164
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
615 lm
puissance du système:
8.1 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
longueur:
410 mm
efficacité lumineuse:
75.93 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
41...41 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
8.1...8.1 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.85
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
126 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Applique décorative murale MOOREA blanche LED intégrée 8,1W 3000K 615 lumens pour éclairage indirect