Aric - Applique murale ARTIST G9 25W pour salle d'eau (vol.2) a/lpes fournies - 53098

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070530985

Réf. Sonepar

00058053098

Réf. Fournisseur

53098

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

900 lm

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

855 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

autre

nombre de lampes/modules:

5

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

23...23 mA

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

Degré de protection (NEMA):

2

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.96

largeur:

93 mm

hauteur/profondeur:

855 mm

Applique murale ARTIST G9 25W avec corps aluminium pour salle d'eau (autorisé Volume 2) IP44 4000K 5x300lm 25000h

Les Atouts de l'article:

Applique murale ARTIST 855mm G9 25W avec corps aluminium pour salle d'eau autorisé volume 2 IP44 4000K 5x300lm 25000h