Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Aric - AQUAPRO - Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, nickel, LED intég. 8W 3000K 760lm - 50794

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

760 lm
Voir les options disponibles800 lm

puissance du système:

7.9 W

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

nickel

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 760 lm

  • puissance du système - 7.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070507949

Réf. Sonepar

00058050794

Réf. Fournisseur

50794

Marque

Aric

flux lumineux utile:

760 lm

puissance du système:

7.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

nickel

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

130

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

flux lumineux:

760...760 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.53

hauteur/profondeur:

55 mm

diamètre externe:

90 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

96 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, aluminium nickel, faisceau 60°, LED intégrée 8W 3000K 760 lumens, durée de vie 35000H.

Les Atouts de l'article:

Indice de protection IP65, compatible Volume 2 salle de bain - Produit adapté pour une conformité RT2012, bâtiment basse consommation - Recouvrable isolant rouleau - Alimentation intégrée repiquable pour faciliter une installation en série - Epaisseur de seulement 55mm - Diffuseur dichroïque, UGR<22, pour un bon confort visuel et limiter l’éblouissement - Durée de vie de 35'000 heures - Angle symétrique de 60° - Température de 3000K, pour une lumière chaude