Aric - AQUASOL MEDIUM - Encastré de sol extérieur G53 - 1720

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre d'encastrement:

180 mm

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 180 mm

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - G53

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070017202

Réf. Sonepar

00058001720

Réf. Fournisseur

1720

Réf. Commerciale

Aric

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

180 mm

nombre de lampes/modules:

1

douille:

G53

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast ferromagnétique

classe de protection:

I

diamètre externe:

190 mm

charge max.:

5000 kg

Encastré de sol Extérieur G53

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur G53