Aric - AQUASOL MINI B1 - Encastré de sol extérieur GU10 - 4655

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre d'encastrement:

122 mm

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • diamètre d'encastrement - 122 mm

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - GU10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070046554

Réf. Sonepar

00058004655

Réf. Fournisseur

4655

Réf. Commerciale

Aric

source lumineuse fournie:

Non

indice de protection (IP):

IP67

diamètre d'encastrement:

122 mm

nombre de lampes/modules:

1

douille:

GU10

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

diamètre externe:

135 mm

charge max.:

5000 kg

Encastré de sol Extérieur GU10

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur GU10