Aric - AQUASOL MINI C - Encastré de sol extérieur LED - 5139

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux utile - 280 lm

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070051398

Réf. Sonepar

00058005139

Réf. Fournisseur

5139

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux utile:

280 lm

température de couleur:

6000...6000 K

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.44

largeur:

131 mm

longueur:

131 mm

largeur d'encastrement:

125 mm

longueur d’encastrement:

125 mm

charge max.:

5000 kg

Encastré de sol Extérieur LED

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol Extérieur LED