Aric - AQUASOL MINI R - Encastré de sol extérieur GU5,3 - 4666


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 122 mm
nombre de lampes/modules - 1
douille - GU5,3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AQUASOL MINI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070046660
Réf. Sonepar
00058004666
Réf. Fournisseur
4666
Réf. Commerciale
Aric
source lumineuse fournie:
Non
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
122 mm
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
12...12 V
classe de protection:
III
diamètre externe:
135 mm
charge max.:
5000 kg
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur GU5,3