Aric - AQUASOL MINI R - Encastré de sol extérieur LED - 5138


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 122 mm
nombre de lampes/modules - 1
douille - sans
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AQUASOL MINI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070051381
Réf. Sonepar
00058005138
Réf. Fournisseur
5138
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
122 mm
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
bleu
facteur de puissance (cos phi):
0.44
diamètre externe:
135 mm
charge max.:
5000 kg
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur LED