Aric - ARIS chrome E14 8W max sans Lpe IK02 IP44 classe 2 - 53128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 242 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
douille - E14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070531289
Réf. Sonepar
00058053128
Réf. Fournisseur
53128
Marque
Aric
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
242 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
hauteur/profondeur:
94 mm
diamètre externe:
66 mm
Les Atouts de l'article:
Applique décorative intérieure ARIS CHROME IP44 E14 S/LPE, Corps acier, Verre satiné, Montage patère, E14 = lampe remplaçable




