Aric - ASTER - Proj. Ext. IP65 IK07 GU10, basc., noir, Lpe non incl. - 50219


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - I
réglabilité - orientable
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070502197
Réf. Sonepar
00058050219
Réf. Fournisseur
50219
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
112 mm
longueur:
112 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Projecteur Extérieur IP65 IK07 GU10, basculant, noir, lampe non fournie