Aric - ASY LED - Suspension, 1185mm, gris, LED intég. 22W 3000K 2300lm - 50563


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2300 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
douille - sans
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070505631
Réf. Sonepar
00058050563
Réf. Fournisseur
50563
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
2300 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1185 mm
longueur des filins de suspension:
1.5...1.5 mm
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
110...110 mA
appareillage:
driver LED tension constante
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
II
efficacité lumineuse:
93.9 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.94
largeur:
56 mm
Les Atouts de l'article:
Suspension en aluminium gris, lg 1185mm, LED intégrée 22W 3000K 2300 lumens