Aric - ASY LED - Suspension, 1485mm, gris, LED intég. 32,9W 3000K 3250lm - 50565

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2900 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070505655

Réf. Sonepar

00058050565

Réf. Fournisseur

50565

Marque

Aric

flux lumineux utile:

2900 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

longueur:

1485 mm

longueur des filins de suspension:

1.5...1.5 mm

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

140...140 mA

appareillage:

driver LED tension constante

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

II

efficacité lumineuse:

96.7 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.94

largeur:

56 mm

Suspension en aluminium gris, lg 1485mm, LED intégrée 27W 3000K 2900 lumens

Les Atouts de l'article:

Suspension en aluminium gris, lg 1485mm, LED intégrée 27W 3000K 2900 lumens