Aric - ATLAS - Encastré IP65 recouvrable, fixe, 5W 50° 605lm 2700/3000/4000 (CCT) blanc - 51540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 605 lm
puissance du système - 5 W
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3170070515401
Réf. Sonepar
00058051540
Réf. Fournisseur
51540
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
605 lm
puissance du système:
5 W
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
blanc
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
taux de distorsion harmonique (THD):
90
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
couleur de la lumière:
autre
flux lumineux:
605...605 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.65
hauteur/profondeur:
27 mm
diamètre externe:
86 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
121 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
26
Les Atouts de l'article:
ATLAS - Encastré IP65 BBC/RE2020 recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm@4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique blanc