Aric - ATLAS - Encastré IP65 recouvrable, fixe, 5W 50° 605lm 2700/3000/4000 (CCT) noir - 51542

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 590 lm

  • puissance du système - 5 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070515425

Réf. Sonepar

00058051542

Réf. Fournisseur

51542

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

590 lm

puissance du système:

5 W

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

taux de distorsion harmonique (THD):

90

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

couleur de la lumière:

autre

flux lumineux:

590...590 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.65

hauteur/profondeur:

27 mm

diamètre externe:

86 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

121 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

évaluation de l’éblouissement (UGR):

26

ATLAS - Encastré IP65 BBC/RE2020 recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm@4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique noir

Les Atouts de l'article:

ATLAS - Encastré IP65 BBC/RE2020 recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm@4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique noir