Aric - AXIM blanc 15-120° 10W 50000h IK06 IP65 830 lm 3000K - 51644

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 830 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516446

Réf. Sonepar

00058051644

Réf. Fournisseur

51644

Réf. Commerciale

Aric

flux lumineux utile:

830 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

100 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

97 mm

Applique AXIM blanc 15-120° 10W 50000h IK06 IP65 IRC 80 830 lumens 3000K Blanc repiquable

Les Atouts de l'article:

L'applique LED AXIM, avec sa forme cubique, offre un faisceau d'éclairage indirect haut / bas, ajustable avec repaires d'inclinaisons. Avec son indice de protection IP65, elle trouvera sa place aussi bien à l'extérieur en éclairage de façade, qu'à l'intérieur, y compris dans des pièces humides.Elle conviendra parfaitement pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles.