Aric - AXO CARRE - Appl. Mur IP54 IK05, GU10 LED 5W CCT 3000-4000K 500lm incluse - 3164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 375 lm
puissance du système - 5.5 W
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
efficacité lumineuse - 68 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070031642
Réf. Sonepar
00058003164
Réf. Fournisseur
3164
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
375 lm
puissance du système:
5.5 W
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
efficacité lumineuse:
68 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
douille:
GU10
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
34...34 mA
appareillage:
non requis
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
autre
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.7
largeur:
86 mm
hauteur/profondeur:
124 mm
longueur:
190 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 38° inclinable vers le bas,corps aluminium graphite extrudé carré, lampe GU10 LED CCT 5W 3000-4000K 500lm dimmable 15000h fournie (flux sortant 375lm)