Aric - AXO LED CARRE -Appl. Mur Ext. IP65 IK07, graphite, LED 2x10W 60° 3000K 2x750lm - 51546


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1500 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070515463
Réf. Sonepar
00058051546
Réf. Fournisseur
51546
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
1500 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
longueur:
190 mm
efficacité lumineuse:
75 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
97...97 mA
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
86 mm
hauteur/profondeur:
124 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Applique murale extérieure AXO LED CARRE 60°2X10W 3000K, , Corps en aluminium, Diffuseur polycarbonate transparent, Alimentation intégrée, Éclairage direct / indirect, Dimmable par coupure de phase