Aric - B.52 00 - Réglette S19 IP24 Vol.2, Lpe non incl. - 0651

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP24

  • longueur - 351 mm

  • largeur - 56 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070006510

Réf. Sonepar

00058000651

Réf. Fournisseur

0651

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP24

longueur:

351 mm

largeur:

56 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

hauteur/profondeur:

74 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

Réglette S19 IP24 autorisée Volume 2, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

L'applique réglette Salle de bains B52 est particulièrement recommandée pour l'éclairage des salles de bains ou des cuisines. Conçue et fabriquée en France, dans nos ateliers, l'applique B52 prends place facilement au-dessus d'un miroir.