Aric - B.52 17- Réglette S19 IP21 H.Vol a/inter+prise, Lpe non incl. (carton) - 0653

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP21

  • longueur - 351 mm

  • largeur - 56 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070006534

Réf. Sonepar

00058000653

Réf. Fournisseur

0653

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP21

longueur:

351 mm

largeur:

56 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

hauteur/profondeur:

74 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

Réglette S19 IP21, autorisée Hors Volume, avec interrupteur + prise, lampe non fournie (carton)

Les Atouts de l'article:

L'applique réglette Salle de bains B52 est particulièrement recommandée pour l'éclairage des salles de bains ou des cuisines. Conçue et fabriquée en France, dans nos ateliers, l'applique B52 prends place facilement au-dessus d'un miroir.