Aric - B.55 00 - Réglette S19 IP24 Vol.2, Lpe non incl. - 53110

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP24

  • longueur - 350 mm

  • largeur - 62 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070531104

Réf. Sonepar

00058053110

Réf. Fournisseur

53110

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP24

longueur:

350 mm

largeur:

62 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Non

Réglette S19 IP24 autorisée Volume 2, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

L'applique réglette Salle de bains B55 est particulièrement recommandée pour l'éclairage des salles de bains ou des cuisines. Conçue et fabriquée en France, dans nos ateliers, l'applique B55 prends place facilement au-dessus d'un miroir.