Aric - B.55 01 - Réglette S19 IP24 Vol.2 a/inter, Lpe non incl. - 53111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP24
longueur - 350 mm
largeur - 62 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070531111
Réf. Sonepar
00058053111
Réf. Fournisseur
53111
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP24
longueur:
350 mm
largeur:
62 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
avec interrupteur:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'applique réglette Salle de bains B55 est particulièrement recommandée pour l'éclairage des salles de bains ou des cuisines. Conçue et fabriquée en France, dans nos ateliers, l'applique B55 prends place facilement au-dessus d'un miroir.