Aric - B.55 17- Réglette S19 IP21 H.Vol a/inter+prise a/lpe LED 7,2W 2700K 650lm incl. - 53115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 650 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP21
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
longueur - 350 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070531159
Réf. Sonepar
00058053115
Réf. Fournisseur
53115
Marque
Aric
flux lumineux utile:
650 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP21
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
longueur:
350 mm
largeur:
62 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
230...230 V
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
avec interrupteur:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.53
Les Atouts de l'article:
L'applique réglette Salle de bains B55 est particulièrement recommandée pour l'éclairage des salles de bains ou des cuisines. Conçue et fabriquée en France, dans nos ateliers, l'applique B55 prends place facilement au-dessus d'un miroir. Avec une puissance de 650 lumens, elle conviendra pour l'éclairage quotidien.









