Aric - B.85 00 - Réglette S19 IP24 Vol.2, Lpe non incl. (VP) - 0250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP24
longueur - 366 mm
largeur - 58 mm
tension nominale (Un) - 230...230 V
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070002505
Réf. Sonepar
00058000250
Réf. Fournisseur
0250
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP24
longueur:
366 mm
largeur:
58 mm
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
hauteur/profondeur:
84 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette S19 IP24 autorisée Volume 2, lampe non fournie (emballage VP)