Aric - B.85C 00 - Réglette S19 IP24 Vol.2 a/lpe LED 7W 2700K 600lm incl. opale - 53031

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 480 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h

  • longueur - 366 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070530312

Réf. Sonepar

00058053031

Réf. Fournisseur

53031

Marque

Aric

flux lumineux utile:

480 lm

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

longueur:

366 mm

largeur:

58 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.53

hauteur/profondeur:

84 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe LED 7W 2700K 600 lumens fournie, diffuseur opale

Les Atouts de l'article:

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec lampe LED 6W 2700K 700 lumens fournie, diffuseur opale