Aric - B.85C 01- Réglette S19 IP24 Vol.2 a/inter a/lpe LED 7W 2700K 600lm incl., claire - 53021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 540 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
longueur - 366 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3170070530213
Réf. Sonepar
00058053021
Réf. Fournisseur
53021
Marque
Aric
flux lumineux utile:
540 lm
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
longueur:
366 mm
largeur:
58 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.53
hauteur/profondeur:
84 mm
raccordement électrique avec fiche:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec interrupteur, avec lampe LED 6W 2700K 700 lumens fournie, diffuseur clair









