Aric - B.85C 17-Réglette S19 IP21 H.Vol a/inter+prise, Lpe non incl. (VP) - 0252

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP21

  • longueur - 366 mm

  • largeur - 58 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070002529

Réf. Sonepar

00058000252

Réf. Fournisseur

0252

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP21

longueur:

366 mm

largeur:

58 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

hauteur/profondeur:

84 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

Réglette S19 IP21, autorisée Hors Volume, avec interrupteur + prise, lampe non fournie (emballage VP)

Les Atouts de l'article:

Réglette S19 IP21, autorisée Hors Volume, avec interrupteur + prise, lampe non fournie (emballage VP)