Aric - B.85L 21-Réglette S19 IP24 Vol.2 a/inter+rasoir, Lpe non incl., opale - 0255

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP24

  • longueur - 450 mm

  • largeur - 58 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070002550

Réf. Sonepar

00058000255

Réf. Fournisseur

0255

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP24

longueur:

450 mm

largeur:

58 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

avec interrupteur:

Oui

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec interrupteur+rasoir, lampe non fournie, diffuseur opale

Les Atouts de l'article:

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec interrupteur+rasoir, lampe non fournie, diffuseur opale