Aric - BALI - Globe en PMMA Ø400mm pour mât Ø60mm - 0803

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 372 mm

  • diamètre - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070008033

Réf. Sonepar

00058000803

Réf. Fournisseur

0803

Marque

Aric

longueur:

372 mm

diamètre:

400 mm

Globe en PMMA Ø400mm pour mât Ø60mm

Les Atouts de l'article:

Globe en PMMA Ø400mm pour mât Ø60mm