Aric - BALI - Globe en PMMA Ø400mm pour mât Ø60mm - 0804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 372 mm
diamètre - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070008040
Réf. Sonepar
00058000804
Réf. Fournisseur
0804
Marque
Aric
longueur:
372 mm
diamètre:
400 mm
Globe en PMMA Ø400mm pour mât Ø60mm
Les Atouts de l'article:
Globe en PMMA Ø400mm pour mât Ø60mm
Les Atouts de l'article:
Globe en PMMA Ø400mm pour mât Ø60mm




