Aric - BALI - Globe en PMMA Ø400mm pour mât Ø60mm - 0827


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - blanc
longueur - 372 mm
diamètre - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070008279
Réf. Sonepar
00058000827
Réf. Fournisseur
0827
Réf. Commerciale
Aric
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
372 mm
diamètre:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Globe en PMMA Ø400mm pour mât Ø60mm