Aric - BALIZ 2 - Encastré Mur carré, fixe, blanc, LED intég. 1,8W bleu - 50381

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0.92 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070503811

Réf. Sonepar

00058050381

Réf. Fournisseur

50381

Réf. Commerciale

Aric

puissance du système:

0.92 W

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

0.92...0.92 W

couleur de la lumière:

bleu

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.44

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

58 mm

longueur:

100 mm

diamètre d'encastrement:

85 mm

Encastré de mur carré, fixe, blanc, LED intégrée 1,8W bleu 30000h, boite d'encastrement étanche fournie, Made in France

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur carré, fixe, blanc, LED intégrée 0,92W bleu