Aric - BALIZ 2 - Encastré Mur carré, fixe, gris, LED intég. 1,8W bleu - 50382


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
douille - sans
matériau du boîtier/corps - autre
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070503828
Réf. Sonepar
00058050382
Réf. Fournisseur
50382
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
0.92...0.92 W
couleur de la lumière:
bleu
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.44
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
longueur:
100 mm
diamètre d'encastrement:
85 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur carré, fixe, gris, LED intégrée 0,92W bleu