Aric - BALIZ 2 - Encastré Mur carré, fixe, noir, LED intég. 1,8W 2400K 30lm - 50901


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 30 lm
température de couleur - 2400...2400 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070509011
Réf. Sonepar
00058050901
Réf. Fournisseur
50901
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
30 lm
température de couleur:
2400...2400 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
0.92...0.92 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.44
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
longueur:
100 mm
diamètre d'encastrement:
85 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur carré, fixe, noir, LED intégrée 0,92W 2400K 52 lumens