Aric - BALIZ 3 - Encastré Mur rectang., fixe, gris, LED intég. 3,8W 4000K 120lm - 50268


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 120 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
appareillage fourni - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3170070502685
Réf. Sonepar
00058050268
Réf. Fournisseur
50268
Réf. Commerciale
Aric
flux lumineux utile:
120 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED tension constante
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
2.76...2.76 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.46
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
longueur:
230 mm
largeur d'encastrement:
67 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
32 mm
longueur d’encastrement:
201 mm
diamètre d'encastrement:
68 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré de mur rectangulaire, fixe, gris, LED intégrée 2,76W 4000K 222 lumens