Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Aric - BALIZ 3 - Encastré Mur rectang., fixe, gris, LED intég. 3,8W bleu - 50384

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • douille - sans

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070503842

Réf. Sonepar

00058050384

Réf. Fournisseur

50384

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

2.76...2.76 W

couleur de la lumière:

bleu

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.46

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

58 mm

longueur:

230 mm

largeur d'encastrement:

67 mm

longueur d’encastrement:

201 mm

diamètre d'encastrement:

68 mm

Encastré de mur rectangulaire, fixe, gris, LED intégrée 3,8W bleu 30000h, boite d'encastrement étanche fournie, Made in France

Les Atouts de l'article:

Encastré de mur rectangulaire, fixe, gris, LED intégrée 2,76W bleu