Aric - BALIZ - Encastré Mur rond, fixe, noir, LED intég. 1,2W bleu - 51604

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • douille - sans

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070516040

Réf. Sonepar

00058051604

Réf. Fournisseur

51604

Réf. Commerciale

Aric

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

bleu

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.35

hauteur/profondeur:

55 mm

diamètre:

90 mm

diamètre d'encastrement:

67 mm

Encastré de mur rond, fixe, noir, LED intégrée 1,2W bleu 30000h, boite d'encastrement étanche fournie, Made in France

Les Atouts de l'article:

Encastré mural BALIZ NOIR LED 0,4W/BLEU, Driver intégré pour raccordement direct 230V, Boîte d’encastrement 65 mm fournie