Aric - Boite d'encastrement pour RUSSEL - 50238

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - noir

  • largeur - 38 mm

  • longueur - 109 mm

  • hauteur - 62 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3170070502388

Réf. Sonepar

00058050238

Réf. Fournisseur

50238

Réf. Commerciale

Aric

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

noir

largeur:

38 mm

longueur:

109 mm

hauteur:

62 mm

Boite d'encastrement pour RUSSEL

Les Atouts de l'article:

Boite d'encastrement pour RUSSEL